Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Premium SDXC-Karte 64GB Class 10, UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050504
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W91503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Verbatim Premium SDXC-Karte 64GB Class 10, UHS-I

64 GB Speicherkapazität
Unterstützt exFAT Dateisystem
Class 10

Mit der SDXC-Speicherkarte (SD eXtended Capacity) können große Datenvolumen mit einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit verarbeitet werden. Benutzer erhalten so für Ihre Camcorder und Digitalkameras Speicherplatz und hohe Geschwindigkeit für unterwegs.
Mit SDXC-Karten können aufgrund zweier technischer Entwicklungen erheblich größere Datenmengen verarbeitet werden. Aufgrund des Dateisystems exFAT können mit der SDXC-Karte große Datenvolumen verarbeitet werden. Über die UHS-1-Schnittstelle können Filme, Videos und Bilder mit einer idealen Geschwindigkeit von bis zu 104 MB/Sek. übertragen werden.*
*SDXC UHS-1-Speicherkarten (Ultra High Speed Bus 1) erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit nur bei Kopplung mit UHS-1-Geräten. Bei Geräten ohne UHS-1-Schnittstelle beläuft sich die garantierte Datenübertragungsrate für die Spezifikation Class 10 auf mindestens 10 MB/Sek.
SDXC-Speicherkarten von Verbatim können nur auf SDXC-Hostprodukten mit der neuesten SDXC-Technik eingesetzt werden. Benutzer von PCs oder Laptops müssen über das Microsoft Download Center einen SDXC-kompatiblen Treiber für den SD-Steckplatz herunterladen. Kompatibel ab Windows XP SP2 und Windows Vista SP1.

Kategorie: SDXC-Karte
Speicherkapazität: 64 GB
Geschwindigkeitsklasse: Class 10 + UHS-I
Lesen (max.): 45 MB/s
Schreiben (max.): 45 MB/s
Produkt-Art: SDXC-Karte
Speicherkarten-Typ: SDXC-Karte
Hersteller-Nr.: 44024
EAN: 0023942440246
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Lieferumfang: SDXC Karte.

Weitere Suchbegriffe: verbatim sdxc, sdxc, 023942440246, Verbatim, 44024, Premium, 775-0910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.