Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZ 77 Stromwandler 602? (L x B x H) 11 x 25 x 23.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ
TZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     415707
EAN/GTIN:
     4016138415704
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
TZ 77 Stromwandler 602? (L x B x H) 11 x 25 x 23.5mm 1St.

Stromwandler eignen sich zum kontaktlosen Messen von Wechselströmen.

Kategorie: Stromwandler
Widerstand: 602 ?
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +75 °C
Breite: 25 mm
Höhe: 23.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: TZ 77
Länge (Tiefe): 11 mm
Produkt-Art: Stromwandler
Temperaturbereich: -30 - +75 °C
Hersteller-Nr.: 415707
EAN: 4016138415704
Übertragungsverhältnis 10 A prim = 4 mA bei 602 ? Lastwiderstand
Linearität ? 0,2% (0,25 A - 20 A)
Innenloch Ø 6,9
Prüfspannung 2500 V 1 Minute
Sättigung 25 A
Messbereich: 20 A
Impedanz: 602 ?

Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 415707, TZ 77, Shunt, strommessbrücke, resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 18,12*
2 Tage
937
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 18,13*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,14*
€ 39,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.