Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue™ 1TB Interne Festplatte 8.9cm (3.5 Zoll) SATA III WD10EZEX Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western
Western
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050735
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10EZEX
EAN/GTIN:
     4016138804676
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital Blue™ 1TB Interne Festplatte 8.9cm (3.5 Zoll) SATA III WD10EZEX Bulk

1 TB Speicherkapazität
7200 U/min und 64 MB Cache
SATA-III Schnittstelle

WD Blue-Festplatten liefern solide Leistung und Zuverlässigkeit und bieten Ihnen ausreichend Platz, um eine riesige Menge an Fotos, Videos und anderen Dateien zu speichern. Diese Festplatten sind für den Einsatz als primäre Laufwerke in Desktop-PCs, externen Gehäusen und für bestimmte industrielle Anwendungen ausgelegt.
Das Orginal
WD Blue-Laufwerke werden mit der bewährten Technologie entwickelt und gefertigt, wie man sie in den originalen, preisgekrönten Desktopund Mobil-Festplatten von WD findet.
Qualität von WD
Diese Laufwerke sind nach den höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gebaut und bieten die ideale Funktionalität und Kapazität für Ihren täglichen Computereinsatz.
Mehr Optionen
Diese Laufwerke sind mit einer breiten Palette von Kapazitäten und Schnittstellen erhältlich. Sie können sich darauf verlassen, dass es ein Laufwerk gibt, das in jeder Hinsicht perfekt zu Ihrem System passt.
NoTouch™ Rampload-Technologie
Verhindert die Berührung des Aufzeichnungskopfes mit der Plattenoberfläche und sorgt so für minimale Abnutzung des Aufzeichnungskopfes und der Platte sowie besseren Schutz des Laufwerks beim Transport.
Ihr Laufwerk lässt sich leicht nachrüsten
Mit der Software Acronis® True Image™ WD Edition, die kostenlos zum Download auf der Support-Site von WD zur Verfügung steht, können Sie alle Ihre Daten auf ein neues Laufwerk kopieren. Damit müssen Sie Ihr Betriebssystem nicht neu installieren, um von den Vorteilen eines neuen Laufwerks zu profitieren.

Produkt-Art: Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)
Serie: Blue™
Speicherkapazität: 1 TB
Format: 3.5 Zoll
Schnittstellen: SATA III
Ausführung: Bulk
Drehzahl: 7200 U/min
Zugriffszeit (Durchschnitt): 8.9 ms
Cache: 64 MB
Bauhöhe: 26 mm
NAS-tauglich: Nein
Zugriffszeit: 8.9 ms
Kategorie: Interne Festplatte 8.9 cm (3.5 Zoll)
Hersteller-Nr.: WD10EZEX
EAN: 4016138804676
Spannungsteiler Typ III (200-V-Bereich)
Teilerverhältnis 1000:1 (999 k?/1 k?)

Lieferumfang: Festplatte + Dt. Kurzanleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.