Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic N70AACL Spezial-Akku Mignon (AA) C-Separator 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050843
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N-70AACL
EAN/GTIN:
     4042883065987
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic N70AACL Spezial-Akku Mignon (AA) C-Separator 700 mAh

Kapazität 700 mAh
Flat-Top
C-Separator für verbesserte Dauerladung und Zyklenbetrieb

Größe: Mignon (AA)
Kapazität: 700 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: C-Separator
Max. Ladestrom: 1050 mA
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -20 - +60 °C
Höhe: 48.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13.8 mm
Gewicht: 23 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: N70AACL
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: N-70AACL
EAN: 4042883065987
Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku, 4042883065987, Panasonic, N-70AACL, N70AACL, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,40*
€ 3,56*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.