Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSDQB-032G-B35 microSDHC-Karte 32GB Class 4 inkl. SD-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk
SanDisk
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050914
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDQB-032G-B35
EAN/GTIN:
     0619659069261
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SanDisk SDSDQB-032G-B35 microSDHC-Karte 32GB Class 4 inkl. SD-Adapter

32 Speicherkapazität
Class 4

Mit einer SanDisk microSDHC-Speicherkarte können Sie mit Ihrem Mobiltelefon mehr Fotos schießen, mehr HD-Videos aufnehmen und mehr Musik abspielen. Erweitern Sie die Speicherkapazität Ihres Mobiltelefons. So können Sie mehr Fotos, HD-Videos und Musik speichern und mit sich tragen. Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal. Erweitern Sie Ihr Funktionsspektrum mit den mobilen SanDisk-Speicherkarten.

Kategorie: microSDHC-Karte
Speicherkapazität: 32 GB
Geschwindigkeitsklasse: Class 4
Speichermedien-Besonderheiten: inkl. SD-Adapter
Gewicht: 0.4 g
Produkt-Art: microSDHC-Karte
Hersteller-Nr.: SDSDQB-032G-B35
EAN: 0619659069261
Maximale-Transferrate:
- Lesen: 85,00 MB/s (570 x)
- Schreiben: 75,00 MB/s (503 x)
Umdrehungen/Cache: Bis zu 5400 U/min. / 32 MB

Lieferumfang: Speicherkarte + SD-Adapter

Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 32gb, micro sd 32gb, micro sd, 619659069261, SanDisk, SDSDQB-032G-B35, Speichererweiterungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,85*
3
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 8,16*
1 Tag
161
1
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 11,47*
1
€ 3,50*
ab € 10,36*
€ 14,66*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 10,83*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.