Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 90775 USB-Stick-Tasche USB-Stick Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051057
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     90775
EAN/GTIN:
     4007249907752
Suchbegriffe:
4007249907752
Hama
90775
"Fashion"
Hama 90775 USB-Stick-Tasche USB-Stick Schwarz

Tasche zur Aufbewahrung eines USB-Sticks
Mit Schlüsselring z.B. zur Befestigung am Schlüsselbund
Mit weißer Ziernaht
Druckknopfverschluss

Kategorie: USB-Stick-Tasche
Geeignet für: USB-Stick
Anzahl USB-Sticks: 1 x
Material: Koskin (Kunstleder)
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 30 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Innenmaß Breite: 20 cm
Innenmaß Höhe: 70 cm
Innenmaß Tiefe: 12 cm
Produkt-Art: USB-Stick-Tasche
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 90775
EAN: 4007249907752
DVD-Format: DVD BD-RE
Marke: Verbatim
Schreibgeschwindigkeit: 2x
Speicherkapazität: 25 GB
Verpackung: 5 Stück im Jewelcase

Lieferumfang: USB-Stick-Case "Fashion".

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,27*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,28*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,85*
€ 3,50*
ab € 17,78*
€ 24,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.