Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KT-ASI Kabeldurchführung geschlitzt Elastomer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051318
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     39902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek KT-ASI Kabeldurchführung geschlitzt Elastomer Grau

Kategorie: Kabeldurchführung
Besonderheiten: geschlitzt
Herstellerfarbe: Grau
Material: Elastomer
Breite: 21 mm
Passend für (Details): 1 x ASI-Leitung
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 39902
Typ: KT-ASI
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Länge (Tiefe): 21 mm
Hersteller-Nr.: 39902
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP66
Temperaturbereich: -20°C...+50°C.

Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle, Icotek, 39902, KT-ASI, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,03*
€ 1,47*
10
€ 4,98*
ab € 1,073*
€ 1,523*
10
€ 3,90*
ab € 1,214*
€ 1,724*
3
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,26*
Lager 1039
45
4
€ 6,99*
ab € 6,13*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,91*
€ 10,603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,15*
€ 8,509
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 6,13*
€ 7,295
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.