Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 8543845 Sicherheitsschuh S1 Kleider-Größe: 45 Schwarz 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Uvex
Uvex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051556
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543845
EAN/GTIN:
     4031101548760
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Uvex 1 8543845 Sicherheitsschuh S1 Kleider-Größe: 45 Schwarz 1 Paar

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Besonders leichtgewichtig und flexibel

100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch · Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort · Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie · Atmungsaktives, gelochtes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial · Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial · Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt · Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung · Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen · Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung · Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche · Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.?B. Silikonen, Weichmachern usw. · Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.

Herstellerfarbe: Schwarz
Sohlenmaterial: Polyurethan
Verschluss-System: Schnürsenkel
Material: Mikrovelours
Sicherheitsklasse: S1
Kategorie: Sicherheitsschuh
Produkt-Art: Sicherheitsschuh
Schutzkappe: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Größe: 45
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 8543845
EAN: 4031101548760
Draht-Ø 0,8 mm

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 67,26*
€ 80,19*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 67,27*
€ 80,23*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,19*
€ 84,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 75,02*
€ 88,30*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 76,26*
€ 90,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,15*
€ 107,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,84*
€ 106,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,31*
€ 100,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,94*
€ 98,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,26*
€ 90,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 76,26* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,55*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 5,47*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 4,05*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 4,03*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,86*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.