Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Igus GFM-0608-06 Gleitlager Bohrungs-Ø 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051798
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-0608-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
25er Pack Igus GFM-0608-06 Gleitlager Bohrungs-Ø 6mm

Hohe Belastbarkeit
unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen
wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten
und mittleren Temperaturen.

Kategorie: Gleitlager
Serie: GFM
Typ: GFM-0608-06
Außen-Ø: 8 mm
Bohrungs-Durchmesser: 6 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ
Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 130 °C
Produkt-Art: Gleitlager
Hersteller-Nr.: GFM-0608-06
EAN: - - - - - - - - -
System: dyn./Niere
Frequenzbereich: 200-12000 Hz
Impedanz: 500 Ohm
Empfindlichkeit: 2 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: -
Zul. Einsatztemperatur: -
Abmessungen: Durchm. 21 mm x 565 mm
Gewicht: 162 g
Anschluss: XLR

Weitere Suchbegriffe: igus, GFM-0608-06, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,34*
1 Tag
175
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,52*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,70*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,54*
€ 69,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,93*
€ 83,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 57,85*
€ 68,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 54,54*
€ 64,90
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,1816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.