Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superrollo Professional SR10250 GW250 Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 45kg Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superrollo
Superrollo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051806
Hersteller:
     Superrollo Hausautomatisierung
Herst.-Nr.:
     SR10250
EAN/GTIN:
     4051055000893
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler
Superrollo Professional SR10250 GW250 Elektrischer Gurtwickler 23mm Zugkraft (max.) 45kg Unterputz

Geeignet für Rollläden bis 6 m² (45 kg)
Passt in jeden gängigen Gurtkasten
Antrieb und Steuerung in einem Gerät inkl. LCD-Anzeige

Einfache Handhabung bei erprobter Qualität!
Integrierte LCD-Anzeige für Zeit und Programm-Anzeige direkt am Gurtwickler.
Erfüllt die „wichtigsten“ Produkteigenschaften für anspruchsvolle Heimwerker. Die Produkte verstehen sich als optimale Einzellösung. Einfache Montage in nur 10 Minuten. Die Produkte verstehen sich als optimale Einzellösung und sind ideal für die schnelle Nachrüstung (Unterputz).
Die Produkte von superrollo ermöglichen es Jedermann, Rollläden, Tore und Sonnenschutz auf schnelle und einfache Art zu automatisieren.

Nennleistung: 70 W
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Unterputz
Produkt-Art: Elektrischer Gurtwickler
Kategorie: Elektrischer Gurtwickler
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore + Licht
Basisstation: Nicht Erforderlich
Betriebsspannung: 230 V
Zugkraft (max.): 45 kg
Gurt-Breite: 23 mm
Nenndrehmoment: 10 Nm
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: SR10250
EAN: 4051055000893
Schutzklasse: II
Wickelkapazität: 7.6 m bei 1 mm Gurtstärke, 6.2 m bei 1.3 mm Gurtstärke
Max. Rollladenfläche: 6 m² bei leichten Kunststoffrollläden, 3 m² bei Alu-/Holzrollläden

Lieferumfang: SuperRollo Gurtwickler GW250 + Entriegelungsklammer + Anschlusskabel mit Eurostecker + Wickelradfachabdeckung, Abdeckblende + Zugentlastung inkl. Montageschrauben + Gebrauchsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4051055000893, Superrollo Professional, SR10250, GW250, rollladenantrieb, rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,38*
€ 170,35*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 136,44*
€ 170,37*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 257,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Superrollo Hausautomatisierung
SR70030
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.