Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus GTM-1018-010 Anlaufscheibe Bohrungs-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051817
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-1018-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
Igus GTM-1018-010 Anlaufscheibe Bohrungs-Ø 10mm

Hohe Belastbarkeit
unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen
wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten
und mittleren Temperaturen.

Kategorie: Anlaufscheibe
Serie: GTM
Typ: GTM-1018-010
Außen-Ø: 18 mm
Bohrungs-Durchmesser: 10 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ
Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 130 °C
Produkt-Art: Anlaufscheibe
Hersteller-Nr.: GTM-1018-010
EAN: - - - - - - - - -
Schutzklasse: II
Wickelkapazität: 7.6 m bei 1 mm Gurtstärke, 6.2 m bei 1.3 mm Gurtstärke
Max. Rollladenfläche: 6 m² bei leichten Kunststoffrollläden, 3 m² bei Alu-/Holzrollläden

Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, igus, GTM-1018-010, 667-1493, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,2272*
€ 0,3272*
1
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,93*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Lager 1039
16
3
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.