Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus GSM-2528-20 Gleitlager Bohrungs-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051824
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-2528-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Igus GSM-2528-20 Gleitlager Bohrungs-Ø 25mm

Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz

Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.

Kategorie: Gleitlager
Typ: GSM-2528-20
Serie: GSM
Bohrungs-Durchmesser: 25 mm
Außen-Ø: 28 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.7 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.15 µ
Geschwindigkeit (max.) linear: 4 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 130 °C
Produkt-Art: Gleitlager
Hersteller-Nr.: GSM-2528-20
EAN: - - - - - - - - -
Schutzklasse: II
Wickelkapazität: 7.6 m bei 1 mm Gurtstärke, 6.2 m bei 1.3 mm Gurtstärke
Max. Rollladenfläche: 6 m² bei leichten Kunststoffrollläden, 3 m² bei Alu-/Holzrollläden

Weitere Suchbegriffe: igus, GSM-2528-20, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,85*
1
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,36*
Lager 1039
24
9
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,51*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,52*
1
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 40,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.