Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Igus MCM-12-02 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051908
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-12-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
10er Pack Igus MCM-12-02 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 12mm

Igus MCM-12-02 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 12mm

Für Blechdurchführungen
Rotierende, lineare und schwenkende Bewegungen möglich
Schnell montierbar
Lange Lebensdauer

Für Wellendurchführungen durch Bleche. iglidur®-Clipslager sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche konzipiert. Nach der einfachen Montage durch Einclipsen sind die Gleitlager durch den beidseitigen Bund im Blech gesichert.

Kategorie: Clips-Gleitlager
Serie: MCM
Typ: MCM-12-02
Außen-Ø: 13.6
Bohrungs-Durchmesser: 12 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 0.8 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.6 m/s
Geschwindigkeit (max.) linear: 2.5 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Produkt-Art: Clips-Gleitlager
Hersteller-Nr.: MCM-12-02
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
4 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: igus, MCM-12-02, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,17*
1 Tag
47
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,18*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 2,6124*
Lager 1039
47
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,50*
€ 21,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.