Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Igus JFM-1820-12 Gleitlager Bohrungs-Ø 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051986
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1820-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
3er Pack Igus JFM-1820-12 Gleitlager Bohrungs-Ø 18mm

Hohe Belastbarkeit
unempfindlich gegen Schmutz
Niedriger Verschleiß
Chemikalienbeständig
Niedriger Reibwert

Niedrige Reibwerte und Verschleiß. Die perfekte Kombination aus verschleißfestem Gleitlager bei
niedrigen bis mittleren Belastungen und besten Reibwerten. Sehr dimensionsstabil auch in feuchten
Anwendungen.

Kategorie: Gleitlager
Serie: JFM
Typ: JFM-1820-12
Außen-Ø: 20 mm
Bohrungs-Durchmesser: 18 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 1.5 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.): 0.08 µ
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 1.1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.): 0.18 µ
Geschwindigkeit (max.) linear: 8 m/s
Min. Temperatur: -50 °C
Max. Temperatur: 90 °C
Produkt-Art: Gleitlager
Hersteller-Nr.: JFM-1820-12
EAN: - - - - - - - - -
bedruckbar: nein
Blu-Ray-Format: BD-RE DL
Marke: Verbatim
Schreibgeschwindigkeit: 2x
Speicherkapazität: 50 GB
Verpackung: 5 Stück im Jewelcase

Weitere Suchbegriffe: igus, JFM-1820-12, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
350
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,84*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,84*
Lager 1039
19
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,61*
€ 30,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,29*
€ 36,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,53667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.