Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43639 DVD-RW Rohling 4.7 GB 25St. Spindel Wiederbeschreibbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052020
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43639
EAN/GTIN:
     0023942436393
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Verbatim 43639 DVD-RW Rohling 4.7 GB 25St. Spindel Wiederbeschreibbar

4.7 GB Speicherkapazität
Inhalt: 25 Stück
Wiederbeschreibbar

Kategorie: DVD-RW Rohling
Inhalt: 25 St.
Speicherkapazität: 4.7 GB
Aufnahmezeit: 120 min
Schreibgeschwindigkeit: 4 x
Besonderheiten: Wiederbeschreibbar
Verpackung: Spindel
Produkt-Art: DVD-RW Rohling
Ausführung: Verbatim DVD-RW 4,7 GB 25er Spindel
Hersteller-Nr.: 43639
EAN: 0023942436393
Bruttogewicht: 0.477 kg
DVD-Format: DVD-RW
Marke: Verbatim
Schreibgeschwindigkeit: 4x
Verpackung: 25 Stück auf Spindel

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: dvd-rw verbatim spindel, dvd, verbatim dvd, 023942436393, Verbatim, 43639, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling, DVD+R, Rohlinge
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,03*
€ 20,75*
3 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,52*
€ 21,34*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,54*
€ 21,35*
10 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,09*
€ 23,30*
Lager 1039
42
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,68*
€ 45,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.