Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha APM4A100KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 100k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha
Alpha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052262
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     63250-01400/A100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Alpha APM4A100KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 100k? 1St.

100 k?
logarithmisch

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 100 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 50 mW
Grenzspannung: 150 V
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Drehmoment (max.): 2 Ncm
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Rund
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 8 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: APM4A100KM
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 63250-01400/A100K
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Lieferumfang: 63250-01400/A100K.

Weitere Suchbegriffe: Alpha, 63250-01400/A100K, APM4A100KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 9,09*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 13,13*
€ 19,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.