Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invento Mini Shark RC Einsteiger Motorboot RtR 106mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invento
Invento
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052548
Hersteller:
     Invento
Herst.-Nr.:
     500880
EAN/GTIN:
     4031169237200
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Invento Mini Shark RC Einsteiger Motorboot RtR 106mm

Bewegliche Schwanzflosse
Inkl. Fernsteuerung und Fahrakku

Bei Kontakt mit Wasser erwacht dieser niedliche Haifisch zum Leben und lässt Kinderherzen höher schlagen - ein lustiger Begleiter für Badewannen oder Outdoor-Pools.

2-Kanal Fernsteuerung · Vorwärts - mit beweglicher Schwanzflosse
· Links - rechts
· 2,4 V LiPo-Fahrakku 40 mAh · Übertragungsreichweite: 5 - 8 Meter.

Sende-Frequenz: 40 MHz
Kategorie: RC Einsteiger Motorboot
Fahrzeit: 15 min
Ladezeit: 20 min
Motor-Art: Elektro
Höhe: 57 mm
Modellausführung: RtR
Modell: Mini Shark
Altersklasse: ab 8 Jahre
Breite: 45 mm
Länge (Tiefe): 106 mm
Herst.-Teilenr.: 500880
Produkt-Art: RC Einsteiger Motorboot
Hersteller-Nr.: 500880
EAN: 4031169237200
Akku: 2600 mAh

Lieferumfang: Mini Shark · Fernsteueranlage · Fahrakku · USB-Ladekabel · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Invento, 500880, Spielzeugboot, Spielzeugschiff, Boot, Schiff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 16,00*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 25,41*
€ 32,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.