Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Lumitronix Flächen-LED Rot (L x B x H) 40.90 x 24.50 x 2.30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052578
Hersteller:
     Lumitronix
Herst.-Nr.:
     31866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Lumitronix Flächen-LED Rot (L x B x H) 40.90 x 24.50 x 2.30mm

Dimmbar

LUMITRONIX® hat mit dem neuen patentierten Conext Verbindungs-System eine echte Innovation für das Verbinden von LED-Modulen entwickelt. Dank der Puzzle-Form lassen sich die Module kinderleicht ohne Verbinder zusammenstecken, wieder trennen und in neuer Form verbinden. Das neue Conext-System findet in drei neuen LUMITRONIX® Produkten Anwendung. Die ConextMatrix LED-Module gibt es in fünf verschiedenen Formen, was viele Möglichkeiten für freie Lichtfelder und vielfältige Anwendungen erschließt. ConextPlay ist für das für Hinterleuchtung, Modellbau oder einfach nur das spielerische Lernen und Experimentieren entwickelt worden.
Mit den neuen ConextBar LED-Modulen gibt es nun die Möglichkeit LED-Leisten ohne Veränderung des LED-Abstandes nur durch Zusammen- oder Außeinanderstecken zu erweitern oder zu kürzen.
ConextPlay:
Auch bei ConextPlay LED-Modulen ist dank dem neuen, patentierten System das Verbinden – wie der Name schon sagt – ein Kinderspiel. Die ConextPlay LED-Module sind jeweils mit einer LED der Nichia-757-Serie bestückt. Das Platinenmaterial ist schwarz und es gibt sie in vier verschiedenen Lichtfarben: rot, grün, blau und warmweiß mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin. Es können bis zu 150 Module pro Einspeisung betrieben werden. Die Module besitzen eine sehr niedrige Konstantspannung von 5 Volt.Mögliche Anwendungen sind Hinterleuchtung, Modellbau oder einfach nur das spielerische Lernen und Experimentieren.

Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Flächen-LED
Höhe: 2.30 mm
Kategorie: Flächen-LED
Länge (Tiefe): 40.90 mm
Farbe: rot
Breite: 24.50 mm
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Durchlassspannung U(F): 5 V
Abstrahlwinkel: 120 °
LEDs: 1
Hersteller-Nr.: 31866
EAN: - - - - - - - - -
Lebensdauer: >60000 h

Weitere Suchbegriffe: Lumitronix, 31866, led, leuchtdiode, flächen led, led zeile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,74*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
Lager 1039
41
17
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,249
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,49*
€ 1,773
pro Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.