Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it COM-KY040RE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052673
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-KY040RE
EAN/GTIN:
     4250236816760
Suchbegriffe:
Drehschalter
Entwicklungskit
drehschalter
Joy-it COM-KY040RE 1St.

stabile robuste Ausführung

Die aktuelle Position des Drehschalters wird kodiert über die Ausgänge gegeben.
Das Modul kann fest verlötet oder auf einem Breadboard aufgesteckt werden.

Kategorie: Sensorkit
Höhe: 30 mm
Breite: 18 mm
Länge (Tiefe): 31 mm
Passend für: Arduino + Raspberry Pi®
Hersteller-Nr.: COM-KY040RE
EAN: 4250236816760
Betriebsspannung: 5V

Lieferumfang: Modul

Weitere Suchbegriffe: Joy-it, COM-KY040RE, Kodierter Drehschalter, arduino, raspberry, 3b+
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,20*
1 Tag
67
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,21*
Lager 1039
67
3
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,98*
1
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 28,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.