Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-NO-218C BE-3394946 Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052895
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     X041421
EAN/GTIN:
     4053199554157
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Basetech BT-NO-218C BE-3394946 Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben

Der Rauchwarnmelder BT-NO-218C von Basetech warnt rechtzeitig vor Wohnungsbränden und der damit verbundenen giftigen Rauchentwicklung. Besonders im Schlaf- und Kinderzimmer kann ein frühzeitiger Alarm über Leben und Tod entscheiden.
Mit einer extrem langen Batterielaufzeit von bis zu 10 Jahren und einer 85dB lauten Sirene warnt Sie der Melder zuverlässig bei Gefahr. Er verfügt über einen photoelektrischen Sensor und arbeitet nach dem so genannten "Streulichtprinzip". Das heißt, er erkennt bereits kleinste Mengen an Rauchpartikeln, die in das Gehäuse eindringen.
Stummschalt-Funktion
Sollte es, zum Beispiel durch anbrennendes Essen oder starkem Rauch von Zigaretten, mal zu einem Fehlalarm kommen, hilft die praktische Stummschalt-Funktion, mit der Sie den Alarm für wenige Minuten leise schalten können um sich um den Rauch zu kümmern. Nach Ablauf der Zeit, aktiviert sich der Rauchmelder automatisch von selbst.

Gewicht: 115 g
Inhalt: 1 St.
Höhe: 34 mm
Schalldruck: 85 dB
Zertifizerung: EN14604 + VdS zertifiziert
Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie
Stromversorgung: batteriebetrieben
Kategorie: Rauchwarnmelder
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 101 mm
Produkt-Art: Rauchwarnmelder
Hersteller-Nr.: BE-3394946
EAN: 4053199554157
Werbliche Produkttypbezeichnung: Trennblatt
Maße: 24 x 30 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite
Grammatur: 230 g/m²
Ausführung der Tabe: blanko
Linienaufdruck vorhanden: Ja
Ausführung der Lochung: 6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden: Ja
Art der Lochrandverstärkung: hinterklebt
Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Blauer Engel: Ja
Werkstoff: Kraftkarton, recycelt
Farbe: hellblau
Farbe des Aufdrucks: schwarz
Anzahl der Tabe: 10 Taben

Lieferumfang: Rauchwarnmelder + 2 x Schraube + 2 x Dübel + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Basetech, BE-3394946, BT-NO-218C, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.