Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce PL600D WiFi Powerline WLAN Starter Kit 500 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053110
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3385554
EAN/GTIN:
     4053199544592
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Renkforce PL600D WiFi Powerline WLAN Starter Kit 500 MBit/s

WLAN aus der Steckdose mit bis zu 300 MBit/s für Smartphone, Tablet etc.
500 MBit/s Powerline-Übertragungsrate
LAN-Anschluss für Smart-TV oder Spielekonsole
Integrierte Steckdose - kein Stromanschluss geht verloren
Kompaktes Design für komfortable Platzierung im ganzen Haus - an jeder Steckdose
WiFi Move Technology - in kürzester Zeit ein großes, kabelloses Netzwerk im ganzen Haus
Hergestellt von devolo

PL600D WiFi Starter Kit
Mit dem renkforce PL600D WiFi Starter Kit verlängern Sie das Signal Ihres Routers genau dahin, wo Sie es benötigen. Diese Adapter nutzen die bestehende Stromleitung um im gewünschten Raum ein frisches, neues WLAN zu erzeugen. Dabei wird das Signal nicht von Möbeln, Wänden oder Decken beeinträchtigt, sondern steht Ihnen an jeder Steckdose zur Verfügung. Spitzengeschwindigkeiten von 300 Mbit/s per WLAN und 500 Mbit/s über Powerline garantieren superschnelles Surfen, Spielen und HD-Streaming an jeder Steckdose.
Einstecken und direkt lossurfen
Der Powerline Adapter passt in jede Steckdose und ist auch ohne Vorkenntnisse im Handumdrehen installiert. Der Stecker bringt das Routersignal direkt über die Stromleitung in jeden Wohnbereich. Dadurch sind Sie nicht mehr von der Reichweite Ihres Routers abhängig, sondern nutzen das Internet flexibel im ganzen Haus. Die ideale Lösung für grenzenloses Surfen und Streamen!
LAN-Anschluss für Smart-TV oder Spielekonsole
Für Enggeräte ohne WLAN-Funktion verfügt der PL600D Wifi-Adapterüber einen integrierten LAN-Anschluss, über den Sie Smart-TV, PC oder Spielekonsole ganz einfach per Netzwerkkabel ans Internet anschließen können. Die verwendete range+ Technologie steht dabei für stabile Verbindungen mit deutlich höheren Reichweiten. So ist es auch möglich bei Leitungslängen von bis zu 400 Metern ein konstant schnelles Signal nutzen zu können.
Integrierte Steckdose - kein Stromanschluss geht verloren
Mit dem renkforce PL600D Adapter verlieren Sie keinen Stromzugang. Der Powerline Adapter ist mit einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet, die Sie ganz nach Belieben nutzen können. Auf Ihren Internet-Zugang hat die Verwendung der integrierten Steckdose keinen Einfluss.
range+ Technology
Mit der range+ Technology von devolo können Sie Musik, Filme und Fotos in Zukunft ohne nervige Ladezeiten genießen und sich über ein optimales Heimnetz-Erlebnis freuen. Dank verbesserter Reichweiten von bis zu 400 m versorgt der Powerline Adapter auch abgelegene Wohnbereiche wie den Garten zuverlässig mit schnellem WLAN.
Herkömmliche Powerline-Technologie nutzt lediglich zwei der drei Leitungen im Stromkreis (Phase und Neutralleiter). Die innovative range+ Technology von devolo mit MIMO-Technik (Multiple In Multiple Out) kann zusätzlich auf den Masseleiter (Erde) zugreifen und schöpft so erstmals das volle physikalische Potenzial der Stromleitung aus. Die eigentliche Funktion der Leiter wird hierbei nicht beeinträchtigt. So wird nicht nur eine deutlich höhere Übertragungsleistung erreicht, sondern auch eine größere Reichweite erzielt.
WiFi Move Technology
Für noch mehr Freiheiten sorgt die intelligente WiFi Move Technology. Nur WiFi Move ermöglicht eine Vielzahl von WLAN-Zugangspunkten im ganzen Haus. Und das Beste daran: Ihre Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks wählen sich automatisch in den nächst stärkeren Sender ein. So genießen Sie immer vollen WLAN Empfang und nutzen alle Möglichkeiten Ihrer Geräte. Mit WiFi Move entsteht in kürzester Zeit ein großes, kabelloses Netzwerk in Ihrem Zuhause.
Überwachen Sie WiFi Move ganz einfach über die intuitive App: Legen Sie hierüber Ihre persönlichen Passwörter und weitere Sicherheitseinstellungen fest. Ihre persönlichen Einstellungen übertragen sich automatisch auf alle WiFi Move Access Points. Selbstverständlich lässt sich Ihr Heimnetz mit der WiFi Move Technology beliebig erweitern: Schließen Sie einfach weitere Adapter genau dort an, wo Sie grenzenlose Internet-Freiheit genießen möchten.
App-Unterstützung für noch mehr Komfort - zur Steuerung Ihres Powerlines mit dem Smartphone
Mit der kostenlosen Cockpit App von devolo können Sie bei Bedarf schnell und einfach Ihr Powerline System kontrollieren und einstellen. Dabei werden alle im Heimnetzwerk vorhande

Superschnelles Netzwerk: Bis zu 500 Mbit/s Übertragungsrate ermöglicht gleichzeitiges Surfen, HD-Streamen, Online-Spielen, etc.
range+ für stabilere Verbindungen mit deutlich mehr Reichweite
Immer mit dem stärksten WLAN-Zugangspunkt verbunden dank devolo WiFi Move Technology
Automatische Verschlüsselung! Aktiver Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Knopfdruck für WiFi (WPS) und dLAN (AES). Von Beginn an!
PCs, Smart TVs und Spielekonsolen komfortabel per LAN-Port verbinden
Zeitsteuerung und Kindesicherung per intuitivem Web-Interface oder über die my devolo App
Einrichtung im Handumdrehen: Auspacken, einstecken, fertig.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk jederzeit und integrieren Sie weitere Geräte in Ihr Heimnetz, ganz einfach mit einem zusätzlichen Powerline-Adapter

Länge (Tiefe): 42 mm
Höhe: 130 mm
Breite: 68 mm
Anzahl LAN: 1 x
StandBy-Stromaufnahme: 0.6 W
WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s
Integrierte Steckdose: Nein
Kategorie: Powerline WLAN Starter Kit
Produkt-Art: Powerline WLAN Starter Kit
Powerline-Übertragungsrate: 500 MBit/s
LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s
Stromaufnahme (Betrieb): 2.6 W
Hersteller-Nr.: RF-3385554
EAN: 4053199544592
Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-500 min-1; Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0-1800 min-1; Bohrfutter 13 mm ; Einhülsig

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 500mbps homeplug av, dlan, Renkforce, RF-3385554, PL600D WiFi, Powerlan, Homeplug, Netzwerk, internetsteckdose, internet steckdose, internet über strom, internet über stromleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 85,62*
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 109,34*
€ 3,50*
ab € 120,15*
€ 155,56*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 202,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.