Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

292 584 01 Fahrrad-Steuersatz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
292
292
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1692285
EAN/GTIN:
     4016232026363
Suchbegriffe:
Lenkkopflager
Steuersatz
lenkkopflager
292 584 01 Fahrrad-Steuersatz Schwarz

Verwendung: ATB, MTB
Ausführung: Kontermutter, wasserdicht,
Cartridge System

1 Kontermutter
2 Sicherungsscheibe
3 Einstellkonus
4 obere Schale ø 34 mm mit Kugelring
5 untere Schale ø 34 mm
6 Gabelkonus ø 30 mm
7 Kugelring 5/32” x 29 (2 x eingelegt)
Material: Aluminium (1)
Stahl (2, 3, 4, 5, 6)

Produkt-Art: Fahrrad-Steuersatz
Farbe: schwarz
Kategorie: Fahrrad-Steuersatz
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 1692285
EAN: 4016232026363
Gewicht: 146 g
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C

Lieferumfang: Steuersatz Cartridge 1 1/8" + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 1692285, 292 584 01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,39*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 16,93*
€ 23,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.