Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elita EL38OF1F H0 40' Container Bausatz rot Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elita
Elita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053181
Hersteller:
     Elita
Herst.-Nr.:
     EL38OF1F
EAN/GTIN:
     4026268400105
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Elita EL38OF1F H0 40' Container Bausatz rot Bausatz

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Container Bausatz für Ihre Eisenbahnanlage. Die hinteren Türen lassen sich öffnen. Für den Zusammenbau wird ein Kleber benötigt.

Baugröße: H0
Thema: Im Bahnverkehr
Kategorie: 40' Container
Modellausführung: Bausatz
Breite: 28.5 mm
Höhe: 33.5 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: 40' Container
Länge (Tiefe): 140 mm
Hersteller-Nr.: EL38OF1F
EAN: 4026268400105
Ladefunktion & Datenübertragung

Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4026268400105, Elita, EL38OF1F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,20*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,21*
Lager 1039
15
2
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.