Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusty Brush 41004 Staubsauger-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusty
Dusty
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053193
Hersteller:
     Dusty Brush
Herst.-Nr.:
     41004
EAN/GTIN:
     4260537410048
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dusty Brush 41004 Staubsauger-Düse

Speziell für Dyson V8 Bodengeräte

Dyson V8 Bodenstaubsauger mit Dusty-Brush verbinden

carbonfaserverstärkter Kunsstoff

Passend für (Details): geignet für Dyson V8 Bodenstaubsauger
Produkt-Art: Staubsauger-Düse
Länge (Tiefe): 50 mm
Kategorie: Staubsauger-Düse
Höhe: 75 mm
Ausführung: glasfaserverstärktes Polyamid
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 41004
EAN: 4260537410048
Alarm-Sirene: 110 dB
2 LED-Lichter: 900 lm
Akku: 6100 mAh (mit Micro-USB-Anschluss)
Akkufächer: 2 (bis zu 12 Monate Laufzeit)

Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodensaugerbürste, Staubsaugeradapter, akku handsauger, 4260537410048, Dusty Brush, 41004, Adapter für Dyson V8-Bodenstaubsauger, Zubehör für Staubsauger, Staubsauger Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,64*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 21,29*
€ 29,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.