Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superrollo Professional SR30040 Drehschalter Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superrollo
Superrollo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054804
Hersteller:
     Superrollo Hausautomatisierung
Herst.-Nr.:
     X17171
EAN/GTIN:
     4051055000268
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Drehschalter
aufputz jalousieschalter
Superrollo Professional SR30040 Drehschalter Aufputz

Einfache Steuerung von Rollläden und Jalousien
Beidseitige Tast- und Rastfunktion
Montage in kürzester Zeit

Für den manuellen Betrieb von Rohrmotoren.

Kategorie: Drehschalter
Montageart: Aufputz
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 65 mm
Höhe: 68 mm
Länge (Tiefe): 56 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore + Licht
Basisstation: Nicht Erforderlich
Farbe: weiß
Produkt-Art: Drehschalter
Hersteller-Nr.: SR30040
EAN: 4051055000268
Schaltleistung: 8 A
Anschluss: BE, N, L, Auf und Ab (geeignet mit 3 und 5 Draht)
Schutzklasse: II (nur für trockene Räume)

Lieferumfang: Jalousieschalter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4051055000268, Superrollo Professional, SR30040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.