Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superrollo Professional SR50585 Gurtführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superrollo
Superrollo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054805
Hersteller:
     Superrollo Hausautomatisierung
Herst.-Nr.:
     X17176
EAN/GTIN:
     4051055000527
Suchbegriffe:
4051055000527
Superrollo Professional
SR50585
rolladengurt
Superrollo Professional SR50585 Gurtführung

Mit doppelter Bürstendichtung
Mit elegantem Abdeckrahmen
Einfache Montage

Wärmeschutz durch die Bürstendichtung. Schützt vor starker Abreibung des Gurtes. Einfache Montage

Kategorie: Gurtführung
Herstellerfarbe: Weiß
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Farbe: weiß
Produkt-Art: Gurtführung
Hersteller-Nr.: SR50585
EAN: 4051055000527
Schaltleistung: 8 A
Anschluss: BE, N, L, Auf und Ab (geeignet mit 3 und 5 Draht)
Schutzklasse: II (nur für trockene Räume)

Lieferumfang: Superrollo Gurtführung.

Weitere Suchbegriffe: Gurt für Rolladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.