Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHR-12 L4 4-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 1000m 12 V/DC, 30 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054815
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     01274.93
EAN/GTIN:
     4016138752151
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
01274.93
SHR-12 L4
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik SHR-12 L4 4-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 1000m 12 V/DC, 30 V/DC

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 1000 m
Geringe Stromaufnahme

Der Funkempfänger SHR-12 L4 wertet jedes Funksignal der passenden Sender der Funkserie SH-12 aus und kann einen oder mehrere der 4 potentialfreien Wechselkontakte ein- und/oder ausschalten.
Um den Befehl eines Senders umzusetzen muss dieser zuvor einmalig angelernt werden. Das Anlernen eines Senders erfolgt ganz einfach über einen Taster. Je nach Wunsch können dabei bis zu 60 Sender mit allen Tasten oder einzelne Sendertasten eingelernt werden. Das besondere Highlight der Funkserie SH-12 ist die Rückmeldung des Empfängers. So können Sie am Sender erkennen, ob die Funkkommunikation erfolgreich war und erhalten darüber hinaus Informationen über die Qualität der Funkstrecke. Diese Rückmeldung lässt sich für spezielle Anwendungen auch abschalten.
Beim SHR-12 L4sind Sendertasten bzw. der Sendebefehle fest einem Ausgang bzw. Relaiskontakt zugeordnet. Zum Anschluss stehen sowohl Schließer- als auch Öffnerkontakte zur Verfügung. LED's geben Aufschluss über die Funktion und das Sendeverhalten und zeigen den Status der Spannungsversorgung an.
Mit Hilfe von Jumpern kann die Relaisfunktion für jeden Ausgang einzeln eingestellt werden.
Tastbetrieb: Eingang und Ausgang verhalten sich identisch. Nur solange ON gesendet wird ist der Ausgang aktiv.
Togglebetrieb: Ein Befehl schaltet den Ausgang dauerhaft aktiv. Derselbe Befehl schaltet den Ausgang wieder dauerhaft inaktiv, usw.
SHR-12 L4 wird mit IP54-Gehäuse und eingebauter Drahtantenne komplett anschlussfertig geliefert. Durch Anbringen einer externen oder abgesetzten Antenne kann die große Reichweite des Empfängers noch weiter erhöht werden. Mit unserer Dienstleistung Option BNC-Anschluss (Artikelnr.: 00069.05) montieren wir ab Werk und unter Einhaltung der Gehäuseschutzklasse einen BNC-Anschluss. Soll die Installation nach der Auslieferung durchgeführt werden kann auch der Bausatz BNC-Anschluss (Artikelnr.: 00069.02) für die Selbstmontage verwendet werden. Jetzt ist es möglich die externen Antennen aus unserem Zubehör einfach aufzustecken. Das BNC-Anschlussset (Artikelnr.:00069.01) erlaubt es zusätzlich die Antenne bei Bedarf abzusetzen und sie optimal zu platzieren.
Die Funkempfänger der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 1000m erzielt werden. Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden.

4 potentialfreie Wechselkontakte: 230V AC 10A / 30V DC 5A
Betriebsspannung: 12 / DC - 30 V / DC
2 Status-LED‘s
1 Lerntaste
2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
Ausgänge: Potentialfreie Wechselkontakte (230V AC 10A / 30V DC 5A)
Stromaufnahme: Standby 25mA (4 Relais aktiv ca. 200mA)
Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Schutzart: IP54

Kategorie: Funkempfänger
Typ: SHR-12 L4
Betriebsspannung: 12 + 30 V/DC
Kanäle: 4
Max. Reichweite im Freifeld: 1000 m
Sende-Frequenz: 433 MHz
Breite: 85 mm
Höhe: 130 mm
Produkt-Art: Funkempfänger
Länge (Tiefe): 37 mm
Hersteller-Nr.: 01274.93
EAN: 4016138752151
Stromaufnahme: Ruhe: 10 mA, Max. 1 A
Relais: 1 Schließer, 1 Wechsler
StandBy Verbrauch: 0,5 W

Lieferumfang: Funkempfänger mit integrierter Wendelantenne + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule, handsender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 140,30*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 140,32*
Lager 1039
52
Frei Haus
ab € 221,33*
€ 263,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
01280.00
ab € 25,55*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.92
ab € 171,86*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.01
ab € 59,51*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.50
ab € 68,97*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.80
ab € 90,92*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01244.00
ab € 104,22*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01210.00
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.