Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHR-12 K1 1-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 750m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054866
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     01270.24
EAN/GTIN:
     4016138562200
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
01270.24
SHR-12 K1
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik SHR-12 K1 1-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 750m

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 750 m
Geringe Stromaufnahme

Der Funkempfänger SHR-12 K1 wertet jedes Funksignal der passenden Sender der Funkserie SH-12 aus und setzt Sie in Schaltbefehle potentialfreien Wechselkontakts um.
Um den Befehl eines Senders umzusetzen muss dieser zuvor einmalig angelernt werden. Das Anlernen eines Senders erfolgt ganz einfach über einen Taster. Je nach Wunsch können dabei bis zu 60 Sender mit allen Tasten oder einzelne Sendertasten eingelernt werden.
Die Zuordnung, welche Funktion die Sendertasten bzw. der Sendebefehle bewirken sollen, erfolgt über ein Auswahlfeld. Mit Hilfe von DIP-Schaltern und Jumpern können alle Einstellungen ganz bequem bei der Montage vor Ort durchgeführt werden. Zum Anschluss stehen sowohl Schließer- als auch Öffnerkontakte zur Verfügung. LED's geben Aufschluss über die Funktion und das Sendeverhalten und zeigen den Status der Spannungsversorgung des Senders und des Funkempfängers an.
Die Vielfalt an Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Funkempfängers SHR-12 K1 erlaubt den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Dazu können verschiedene Relaisfunktion für den Ausgang eingestellt werden.
Tastbetrieb: Sendereingang und Empfängerausgang verhalten sich identisch. Nur solange ON gesendet wird ist der Ausgang aktiv.
Timerbetrieb: Nach einem ON- Befehl bleibt der Ausgang für die eingestellte Zeit aktiv und fällt anschließend automatisch wieder ab. Der einstellbare Zeitbereich des Timers liegt zwischen 0,1s und 60min. OFF-Befehle werden nach wie vor umgesetzt.
Schaltbetrieb: Nach einem ON-Befehl bleibt der Ausgang dauerhaft aktiv bis ein OFF-Befehl den Ausgang wieder inaktiv schaltet.
Unabhängig von der gewählten Funktion kann das Relais auch leitungsgebunden, bspw. über externe Taster, Code- oder Schlüsselschalter angesteuert werden.
Der 1-Kanal Empfänger SHR-12 K1 wird mit eingebauter Bügelantenne komplett anschlussfertig geliefert.
Die Funkempfänger der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 750m erzielt werden.
Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an.

1 potentialfreie Wechselkontakte: 230V AC 10A / 30V DC 5A
2 Status-LED‘s
1 Lerntaste
Verschiedene Betriebsmodi
2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
Betriebsspannung: 12 – 24 V DC / 12V AC
Ausgänge: Potentialfreier Wechselkontakt (230V AC 10A / 30V DC 5A)
Stromaufnahme: Standby 20mA (Relais aktiv ca. 40mA)
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Kategorie: Funkempfänger
Typ: SHR-12 K1
Kanäle: 1
Breite: 53 mm
Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz
Höhe: 28 mm
Max. Reichweite im Freifeld: 750 m
Länge (Tiefe): 64 mm
Produkt-Art: Funkempfänger
Stromaufnahme: ca. 20 mA
Hersteller-Nr.: 01270.24
EAN: 4016138562200
Material: E-Cu verzinnt

Lieferumfang: Funkempfänger mit intergrierter Bügelantenne + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule, handsender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,58*
€ 99,62*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 99,63*
Lager 1039
28
Frei Haus
ab € 130,02*
€ 158,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
01280.00
ab € 25,55*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.92
ab € 171,86*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.01
ab € 59,51*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.50
ab € 68,97*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.80
ab € 90,92*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01244.00
ab € 104,22*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01210.00
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.