Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.5005 Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054916
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.5005
EAN/GTIN:
     4009816007476
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann 30.5005 Thermo-/Hygrometer Weiß

Min-/Max-Funktion
Universell einsetzbar

Sehr kompaktes Thermo-/Hygrometer zum Messen der Innentemperatur und der Innenluftfeuchte.

Als Tisch- oder Wandgerät einsetzbar · LC-Display.

Innentemperatur: -10 bis +60 °C
Innenluftfeuchte: 10 - 99 %
Spannungsversorgung Station: LR44 Knopfzelle, inkl.
Abm. Basisstation: 53 x 39 x 15 mm
Produkt-Art: Thermo-/Hygrometer
Funktionen: Innenluftfeuchte + Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte
Gewicht: 30 g
Kategorie: Thermo-/Hygrometer
Gehäusefarbe: Weiß
Hersteller-Nr.: 30.5005
EAN: 4009816007476
Schaltspannung: 230 V
Schaltstrom: 16 A
Anzahl Ausgänge: 2
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Teilungen: 2
Stromaufnahme: 70 mA (max.)

Lieferumfang: Inkl. Batterie.

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 4009816007476, TFA Dostmann, 30.5005, luftfeuchtigkeitsmesser, Temperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 14,98*
1 Tag
144
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 15,00*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 17,53*
€ 24,69*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.