Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 3AA eLED® CPO ES Taschenlampe Ex Zone: 1 110lm 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054929
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     510014
EAN/GTIN:
     4050075145843
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
UK Underwater Kinetics UK 3AA eLED® CPO ES Taschenlampe Ex Zone: 1 110lm 150m

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
100% wasser- und staubdicht
Auch mit Handschuhen gut bedienbar

Highend-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit spezieller eLED und der revolutionären CPO- und TRS- Technik. Etwa dreimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und verbessertem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen hellen Lichtstrahl.

Gummierter Frontschalter ?Ein-Aus?, auch mit Handschuhen gut bedienbar · Spezielle Optik zur Bündelung des Lichtstrahles "CPO (Compound Path Optics)" · Spezielles Energiemanagement "TRS (Thermal Recovery System)" · Elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Wasserdicht bis 3 m · Nachleuchtende Streifen auf dem Gehäuse · robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Druckausgleichsventil · Vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe.

Herstellerfarbe: Schwarz
Leuchtmittel-Typ: LED
Material: ABS
Stromversorgung: batteriebetrieben
Atex-Nr: II 2G Ex eib IIC T6
II 2D Ex ibD 21 T61°C Gewicht:
152 g inkl. Batterien Farbe:
schwarz Leuchtweite (High):
150 m Leuchtdauer (High):
8 h Lichtstrom (High):
110 lm LEDs:
1 Höhe:
40 mm Ex Zone:
1 Produkt-Art:
Taschenlampe Länge (Tiefe):
135 mm Schutzart:
IP67 Breite:
34 mm Kategorie:
Taschenlampe Wasserdicht:
Ja Hersteller-Nr.:
510014 EAN:
4050075145843
Ausgangsbelastbarkeit: 16 A
Stromaufnahme: 10 mA
StandBy-Verbrauch: 0,5 W

Lieferumfang: Helm- und Arbeitlslampe UK 3AA eLED CPO ES + 3 x AA-Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, Xenon-Taschenlampe, helmlampe 4aa, helmlampe, taschenlampe aa, 4050075145843, UK Underwater Kinetics, 510014, UK 3AA eLED® CPO ES, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,36*
€ 61,39*
€ 4,80*
ab € 46,32*
€ 61,39*
€ 4,00*
ab € 50,86*
€ 68,36*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 69,23*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 132,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,79*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,62*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,41*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,33*
Zubehör
Dönges
219121
ab € 19,33*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,31*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,56*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,44*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 16,97*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,32*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,57*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.010.151
ab € 10,88*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,41*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.