Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T14947 N Gleis Bogenweiche, links 30° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054950
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T14947
EAN/GTIN:
     4028106149474
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix T14947 N Gleis Bogenweiche, links 30° 1St.

Bogenweiche R3/R4 links mit polarisiertem Herzstück. Die Bogenweiche R3/R4 ist unter den gleichen Gesichtspunkten wie die Bogenweiche R1/R2 entwickelt worden, nur dass sie eben auf die Radien R3 und R4 abgestimmt ist und dass ein Bogenwinkel von 30° in Rechnung gesetzt werden kann. Die Gleisführung ist also wesentlich schlanker. Trotzdem ist jedoch der Platzbedarf auch für kleinere Anlagen noch nicht zu groß.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: T14947
Gleisbauart: Bogenweiche + links
Kategorie: N Minitrix Gleis
Winkel: 30 °
Ausführung: R3/R4
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Hersteller-Nr.: T14947
EAN: 4028106149474
8polig
UL
Für normal flexible Anwendung
Schutzart: IP20

Weitere Suchbegriffe: 4028106149474, MiniTrix, T14947
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,07*
€ 38,15*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 38,16*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 61,54*
€ 75,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.