Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Degson Stiftgehäuse-Platine 2EDGA Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 2EDGA-5.08-02P-14-00AH-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055256
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     X259921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
10er Pack Degson Stiftgehäuse-Platine 2EDGA Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 2EDGA-5.08-02P-14-00AH-1

Degson Stiftgehäuse-Platine 2EDGA Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08mm 2EDGA-5.08-02P-14-00AH-1

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau horizontal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: 2EDGA
Besonderheiten: zum Einlöten in gedruckte Schaltungen + mit Rastung + kodierbar
RM: 5.08 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Stift-Ø: 0.45 mm
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 15 A
Inhalt: 1 St.
Isolationsmaterial: PA 66 UL 94V-0
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0
Höhe: 10.20 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Industrieverpackung: Nein
Anzahl Reihen: 1
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 16.24 mm
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Typ: 2EDGA-5.08-02P-14-00AH-1
Herst.-Teilenr.: 2EDGA-5.08-02P-14-00AH-1
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Herstellerfarbe: Grün
Länge (Tiefe): 19.20 mm
Anschluss: Print
Nennspannung: 300 V
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 2EDGA-5.08-02P-14-00AH-1
EAN: - - - - - - - - -
Abmessungen (B x H x T): 155 x 105 x 46 mm
Gewicht: 145 g

Weitere Suchbegriffe: Degson, 2EDGA-5.08-02P-14-00AH-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.