Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 360 T Spezial-Batterie Mignon (AA) U-Lötfahne Lithium 3.6V 2400 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran
Tadiran
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055903
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL360T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Tadiran Batteries SL 360 T Spezial-Batterie Mignon (AA) U-Lötfahne Lithium 3.6V 2400 mAh 1St.

Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit

Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.

Hoher Temperaturbereich · Minimale Selbstentladung · Lagerfähigkeit 10 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit

Größe: Mignon (AA)
Technologie: Lithium
Spannung: 3.6 V
Kapazität: 2400 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne
Höhe: 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Gewicht: 18 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: SL 360 T
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: SL360T
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 +85 °C
Max. Entladestrom 20 mA

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, aa batterie lithium, Tadiran Batteries, SL360T, SL 360 T, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
1
€ 11,00*
ab € 3,14*
€ 4,63*
2
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 6,62*
1
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 12,48*
6 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 8,67*
€ 12,48*
Lager 1039
33
1
€ 6,99*
ab € 12,47*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.