Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BRU11 NBNC75BRU11 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056062
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     X37052
EAN/GTIN:
     7613187008108
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Neutrik NBNC75BRU11 NBNC75BRU11 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Der 75 ? rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet.
Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.

Kabelgruppe: Belden 1694F
Temperaturbereich: -30 - +40 °C
Impedanz: 75 ?
Inhalt: 1 St.
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Verschlussart: Bajonett
Frequenz: 0 - 3 GHz
Herst.-Teilenr.: NBNC75BRU11
Material (Details): Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung
Typ: NBNC75BRU11
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Anschluss: Crimpen
Kontaktmaterial: Vergoldet
Kabel-Ø: 7.30 mm
Hersteller-Nr.: NBNC75BRU11
EAN: 7613187008108
Temperaturbereich -10 +65 °C

Weitere Suchbegriffe: 7613187008108, Neutrik, NBNC75BRU11, 909-3685, Hochfrequenzstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 5,24*
1
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 5,25*
2 Tage
101
1
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,68*
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 6,13*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,28*
Zubehör
Neutrik
NBTC75BFI4
ab € 3,62*
Zubehör
Belden
1694A.00305
ab € 1.013,60*
Zubehör
Neutrik
RSNBB75DFIB
ab € 7,96*
Zubehör
Neutrik
HX-BNC
ab € 814,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.