Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVE ER14505 AX Spezial-Batterie Mignon (AA) Axial-Lötpin Lithium 3.6V 2600 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVE
EVE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056184
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     232587
EAN/GTIN:
     4260079100537
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
EVE ER14505 AX Spezial-Batterie Mignon (AA) Axial-Lötpin Lithium 3.6V 2600 mAh 1St.

Temperaturbereich -55 bis +85 °C
Inkl. Lötpins

Nicht wiederaufladbar · Lagerfähigkeit: 10 Jahre.

Größe: Mignon (AA)
Technologie: Lithium
Spannung: 3.6 V
Kapazität: 2600 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Axial-Lötpin
Höhe: 50.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.5 mm
Gewicht: 19 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: ER14505 AX
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: 232587
EAN: 4260079100537
Temperaturbereich -10 bis +100 °C

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6v 2600mah, aa batterie, aa batterie lithium, 4260079100537, EVE, 232587, ER14505 AX, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 8,29*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 18,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.