Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL-2770 S Spezial-Batterie Baby (C) Lithium 3.6V 8500 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran
Tadiran
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056231
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SONSL2770S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Tadiran Batteries SL-2770 S Spezial-Batterie Baby (C) Lithium 3.6V 8500 mAh 1St.

Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit

Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.

Hoher Temperaturbereich · Minimale Selbstentladung · Lagerfähigkeit 10 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit

Größe: Baby (C)
Technologie: Lithium
Spannung: 3.6 V
Kapazität: 8500 mAh
Höhe: 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 26 mm
Gewicht: 50 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: SL-2770 S
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: SONSL2770S
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 +85 °C

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, 3.6v lithium batterie c tadiran, baby batterie, baby batterie lithium, Tadiran Batteries, SONSL2770S, SL-2770 S, 668-4556, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.