Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 750 T Spezial-Batterie 1/2 AA U-Lötfahne Lithium 3.6V 1100 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran
Tadiran
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056235
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SONSL750T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Tadiran Batteries SL 750 T Spezial-Batterie 1/2 AA U-Lötfahne Lithium 3.6V 1100 mAh 1St.

Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit

Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.

Hoher Temperaturbereich · Minimale Selbstentladung · Lagerfähigkeit 10 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit

Gewicht: 9 g
Größe: 1/2 AA
Inhalt: 1 St.
Technologie: Lithium
Höhe: 25 mm
Spannung: 3.6 V
Kapazität: 1100 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 15 mm
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: SL 750 T
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: SONSL750T
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 +85 °C

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,14*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,43*
€ 13,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.