Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR55 Knopfzelle 391 Silberoxid 50 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056329
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     391.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579391623
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR55 Knopfzelle 391 Silberoxid 50 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 391
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 50 mAh
Höhe: 2.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Gewicht: 0.87 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 391.CUMF
EAN: 7611579391623
Temperaturbereich -55 bis +75 °C

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618391619, 785618352627, Renata, 391.CU MF, SR55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,43*
Lager 1039
89
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.