Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Energizer E90 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056371
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300781302
EAN/GTIN:
     7638900015102
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
3er Pack Energizer E90 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V

Energizer E90 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V

Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung

Zuverlässige und leistungsstarke Lady Batterie für den täglichen Gebrauch.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.

Größe: Lady (N)
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Höhe: 29 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.5 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Lady (N)-Batterie
Produkt-Art: Lady (N)-Batterie
Hersteller-Nr.: 608306
EAN: 7638900015102
Temperaturbereich -55 bis +85 °C

Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, batterie lr1 alkali, batterie am5, energizer batterie n, 7638900083064, Energizer, 608306, E90, 624423, Ladybatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,31334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.