Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR43 Knopfzelle 386 Silberoxid 130 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056402
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     386.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579386629
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR43 Knopfzelle 386 Silberoxid 130 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 386
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 130 mAh
Höhe: 4.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Gewicht: 1.67 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 386.CUMF
EAN: 7611579386629
Luftvolumenstrom: 110 - 160 m³/h

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 0785618386622, 785618334623, Renata, 386.CU MF, SR43
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,60*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.