Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Hearing Aid PR44 Knopfzelle ZA 675 Zink-Luft 635 mAh 1.4V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056805
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E001082204
EAN/GTIN:
     7638900349252
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Energizer Hearing Aid PR44 Knopfzelle ZA 675 Zink-Luft 635 mAh 1.4V 4St.

4er-Pack
EZ Turn & Lock-Drehpack
PowerSeal-Technologie schützt Ihre Geräte vor dem Auslaufen der Batterien*
Extra lange farbige Laschen für ein einfaches Einsetzen
Erhält die Ladung bei Lagerungbis zu 4 Jahren
Liefert gleichbleibende Klangqualität

Lange Grifflaschen für ein einfaches Wechseln. Auf der Verpackung ist die Batteriegröße gut lesbar und ein Drehmechanismus für einfaches und sicheres aufbewahren bzw. entnehmen der Batterien. Keine Entladung durch Berührungen dank Versieglung. Innovativer Separator für hohen Auslaufschutz.
Es wird Sie freuen, das zu hören: Energizer bietet jetzt die langlebigsten Hörgerätebatterien aller Zeiten an. Unsere PowerSeal-Technologie schützt Ihre Geräte vor dem Auslaufen von Batterien.* Diese Batterien liefern gleichbleibende Klangqualität über ihre gesamte Lebensdauer – für ein besseres Hörerlebnis. Benutzerfreundliches EZ Turn & Lock-Drehpack: Die Batterien lassen sich einfach herausnehmen und dank extra langer Laschen bequem in Ihre Geräte einsetzen. Nicht benutzte Batterien werden sicher aufbewahrt. Vertrauen Sie auf unsere beste Leistung und genießen Sie es, all das zu hören, was die Welt zu bieten hat.
* Bei vollständig verbrauchten Batterien bis zu 1 Woche bei Raumtemperatur

Kategorie: Knopfzelle
Größe: ZA 675
Technologie: Zink-Luft
Spannung: 1.4 V
Kapazität: 635 mAh
Höhe: 5.4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Inhalt: 4 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: E001082204
EAN: 7638900349252
Kapazität: Micro 1100 mAh, Mignon 2900 mAh

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien energizer, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, Energizer, E001082204, Hearing Aid PR44, Hörgerätebatterien, Hörgeräteknopfzellen, Zink-Luft Knopfzellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,21*
1 Tag
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 6,22*
Lager 1039
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 9,69*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,77*
€ 26,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.