Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MVL 2/25sw Messleitung [Stecker 2mm - Stecker 2 mm] 25.00cm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057008
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973594100
EAN/GTIN:
     4250260209507
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung 25cm schwarz
SKS Hirschmann MVL 2/25sw Messleitung [Stecker 2mm - Stecker 2 mm] 25.00cm Schwarz 1St.

Messleitung, beidseitig 2 mm Stecker, weitersteckbar, 25 cm

Umspritzte Messleitung, beidseitig 2mm Stecker, Messing vernickeltund 2 mm Buchse mit Kontaktfeder für Turmsteckbauweise. Hochflexible Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest.

Hochflexible Litzenleitung.Ungefederter Stift / gefederte Buchse.

Herstellerfarbe: Schwarz
Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm²
Ø/Stecker-Typ: 2mm System
Temperaturbereich: -40 bis +60 °C
Nennstrom: 6 A
Anschluss A: Stecker 2 mm
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Messkategorie: CAT I
Kontaktmaterial: Ni
Farbe: schwarz
Typ: MVL 2/25 sw
Kategorie: Messleitung
Kabellänge: 25.00 cm
Anschluss B: Stecker 2 mm
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Höhe: 9 mm
Material: PVC
Breite: 5.5 mm
Produkt-Art: Messleitung
Hersteller-Nr.: 973594100
EAN: 4250260209507
4.6 m Kabel

Lieferumfang: 1 x Messleitung

Weitere Suchbegriffe: laborkabel, laborkabel schwarz, 4250260209507, SKS Hirschmann, 973594100, MVL 2/25 sw, 102-9951, bananenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 8,36*
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 8,37*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.