Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB56 Kfz-Festeinbau-Antenne GSM, UMTS, LTE, WLAN, GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057302
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     X429181
EAN/GTIN:
     4021064032147
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
gps antenne
Wittenberg Antennen WB56 Kfz-Festeinbau-Antenne GSM, UMTS, LTE, WLAN, GPS

KFZ Festeinbauantenne für alle gängigen Mobilfunkfrequenzen
GSM, UMTS und MIMO Technologie bei LTE
GPS und WIFI

WB 56
Fahrzeugantenne
2G/3G/4G/MiMo/2,4/5,8/GPS
FAKRA Anschluss
EU118, schwarz
Fahrzeugantenne 2G/3G/4G MiMo/
2.4/5.8/GPS,Fakra,schwarz Eu118
Frequenz:
Element1+2 (Mobilfunk): 698-960MHz, 1700-2700MHz
Element3+4 (GPS und WIFI): 2,3-2,7GHz, 4,9-6GHz
Gewinn:
698-960MHz 2,3dBi, 1700-2700 5dBi
Element3&4 2dBi
VSWR:
Element1&2 <2,5:1, Element3&4 <2:1
Masseunabhängig: Widerstand: 50 OHM
max. Eingangsleistung: 50W
GPS Frequenz: 1575MHz
Gewinn: 26dBi
Polarisation: rechts zirkulierend
Maße: Höhe 62mm/ Durchmesser 176mm
Material: ASA Kunststoff, Farbe: schwarz
Befestigung: 1-Loch Montage 18mm
Kabeltyp: SR1-174-XLPE (GPS), SR1-029-B(Cellular)
Kabellänge: 0,3m
Stecker: Fakra C Blau [GPS], Fakra D Bordeaux (Cellular)

Strahler-Länge: 62 mm
Anschluss: Fakra C Blau [GPS], Fakra D Bordeaux (Cellular)
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Mobilfunkantenne
Antennen-Typ: Kfz-Festeinbau-Antenne
GSM-Frequenz: 900 + 1800 + 1900 MHz
LTE-Frequenz: 800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz
Mobilfunk-Standard: GSM + UMTS + LTE
Kabellänge: 30 cm
UMTS-Frequenz: 900 + 2100 MHz
Netz-Eignung: GSM + UMTS + LTE + WLAN + GPS
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
max. Signalgewinn: 5 dB
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 103214
EAN: 4021064032147
Spannbereich: 255 - 1610 mm

Weitere Suchbegriffe: 4021064032147, Wittenberg Antennen, 103214, WB56
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,71*
€ 198,78*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,12*
€ 345,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.