Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3200218 Aderendhülse 0.50 mm² Unisoliert Metall 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057618
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     X43675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,50 mm² grau
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Phoenix Contact 3200218 Aderendhülse 0.50 mm² Unisoliert Metall 1000St.

6 mm
Metall

Aderendhülse, Länge: 6 mm, Farbe: silberfarben

Länge (Tiefe): 6 mm
Herst.-Teilenr.: 3200218
Farbe: grau
Querschnitt je Ader: 0.50 mm²
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Querschnitt x Länge: 0.50 mm² x 6 mm
AWG max.: 22
Herstellerfarbe: Metall
Isolierungsart: Unisoliert
Hülsenlänge: 6 mm
Typ: A 0,5 - 6
Produkt-Art: Aderendhülse
Kategorie: Aderendhülse
Inhalt: 1000 St.
Hersteller-Nr.: 3200218
EAN: 4017918093860
Einbauart: Bündig
Schaltzustandsanzeige: gelbe LED
Kontaktart: Schließer
Stromaufnahme: < 10 mA
Schalt-Frequenz: 10 kHz

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 3200218, A 0, 5 - 6, 2508118219, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen, Kabelendhülsen, aderendhülsen isoliert, Adernhülsen, Adernhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.