Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 56? SMD 2W 1% 100 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057823
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2176070-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
100er Pack TE Connectivity CGS 3521 Dickschicht-Widerstand 56? SMD 2W 1% 100 ppm

Kategorie: Dickschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Widerstand: 56 ?
Belastbarkeit: 2 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 100 ppm
Breite: 3.2 mm
Höhe: 0.55 mm
Produkt-Art: Dickschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.35 mm
Typ: CGS 3521
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1-2176070-9
EAN: - - - - - - - - -
Eigenverbrauch: 0,035 VA
Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C.

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-2176070-9, CGS 3521, Neohm, tyco, tyco electronics, A0-20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,24*
€ 43,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,10*
€ 39,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.