Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity CPF0603B15KE1 Dünnschicht-Widerstand 15k? SMD 0603 0.063W 0.1% 25 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057862
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1614881-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
10er Pack TE Connectivity CPF0603B15KE1 Dünnschicht-Widerstand 15k? SMD 0603 0.063W 0.1% 25 ppm

Kategorie: Dünnschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Widerstand: 15 k?
Belastbarkeit: 0.063 W
Toleranz ±: 0.1 %
Temperatur-Koeffizient: 25 ppm
Breite: 0.80 mm
Höhe: 0.45 mm
Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 1.55 mm
Typ: CPF0603B15KE1
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1614881-8
EAN: - - - - - - - - -
Eigenverbrauch: 0,035 VA
Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C.

Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, TE Connectivity, 1614881-8, CPF0603B15KE1, Neohm, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,156*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,84*
1 Tag
891
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,87*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 7,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.