Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity CPF0402B100RE1 Dünnschicht-Widerstand 100? SMD 0402 0.063W 0.1% 25 ppm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057919
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1879208-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
10er Pack TE Connectivity CPF0402B100RE1 Dünnschicht-Widerstand 100? SMD 0402 0.063W 0.1% 25 ppm

Kategorie: Dünnschicht-Widerstand
Bauart: SMD
Bauform: 0402
Widerstand: 100 ?
Belastbarkeit: 0.063 W
Toleranz ±: 0.1 %
Temperatur-Koeffizient: 25 ppm
Breite: 0.50 mm
Höhe: 0.30 mm
Länge (Tiefe): 1 mm
Typ: CPF0402B100RE1
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dünnschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 2-1879208-5
EAN: - - - - - - - - -
0,25 mm

Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, TE Connectivity, 2-1879208-5, CPF0402B100RE1, 701-4542, Neohm, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,47*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,49*
1 Tag
1136
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,78*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.