Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Davis Instruments DAV-6450 Solarsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Davis
Davis
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058033
Hersteller:
     Davis Instruments
Herst.-Nr.:
     DAV-6450
EAN/GTIN:
     0011698002405
Suchbegriffe:
Sensoren Solartechnik
sensoren solartechnik
Davis Instruments DAV-6450 Solarsensor

Inkl. 1,2 m Anschlusskabel

Zur Messung der Sonneneinstrahlung und der Sonnenenergie. Das Diffuserelement und Gehäuse wurden für eine sehr geringe Cosinus-Abweichung sorgfältig konstruiert. Siliziumphotodioden liefern eine gute Anpassung an das Solarspektrum. Ein zweischaliges
Gehäuse minimiert die Strahlungshitze, ermöglicht eine Konvektionskühlung des Sensors und verhindert die Ansammlung von Wasser oder
Staub. Zur Montage neben dem Niederschlagsmesser montieren Sie zusätzlich die Sensorhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Passend für (Details): Wetterstation Vantage Pro 2 Best.Nr. 672414 + Wetterstation Vantage Pro 2 Best.Nr. 672442 + Wetterstation Vantage Pro2 Aktiv Best.Nr. 672454
Breite: 70 mm
Spannungsversorgung Sensor: Keine extra Versorgung nötig
Sonnenenergie: PC: 1999.9 J/cm²
Länge (Tiefe): 55 mm
Kategorie: Solarsensor
Höhe: 90 mm
Produkt-Art: Solarsensor
Sonneneinstrahlung: 0 1800 W/m²
Hersteller-Nr.: DAV-6450
EAN: 0011698002405
Schienenabstand: ca. 25cm
Radstand: Max. 137cm
Schienenart: Radhalterverlängerung abnehmbar 146cm (110cm)

Weitere Suchbegriffe: 011698002405, Davis Instruments, DAV-6450, Solar-Strahlungssensor DAV-6450, Außensensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,47*
€ 452,37*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 380,59*
€ 458,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,72*
€ 543,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.