Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 25303 Eierkocher mit Dampfgarfunktion Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona
Korona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058109
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     X455361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Korona 25303 Eierkocher mit Dampfgarfunktion Edelstahl, Schwarz

Für 1 bis 16 Eier
Abnehmbarer Eierhalter auf 2 Ebenen
Messbecher mit Eierstecher

Leistung 500 W
Einsatz zum Pochieren
Ein-Aus-Schalter mit blauer Kontrollleuchte
Rutschfeste Gummifüße
Kabelaufwicklung

Herstellerfarbe: Edelstahl + Schwarz
Fassungsvermögen: 16
Leistung (Details): 500 W
Küchengeräte-Besonderheiten: mit Dampfgarfunktion
Produkt-Art: Eierkocher
Farbe: grau + schwarz
Kategorie: Eierkocher
Hersteller-Nr.: 25303
EAN: 4053035253039
Videoformat: H.264
8x digitaler Zoom
Betriebstemperatur: -20° bis 45 °C

Lieferumfang: Eierkocher + Messbecher mit Eierstecher + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Korona, 25303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.