Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Magnetventilsteckose B umspritzt Schwarz 30 5535 300 000 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910058117
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     30 5535 300 000
EAN/GTIN:
     4064161272733
Suchbegriffe:
Binder
30 5535 300 000
Binder Magnetventilsteckose B umspritzt Schwarz 30 5535 300 000 Inhalt: 1St.

Leitungsmaterial: PUR
Kabel-Ø: 5.90 mm
Herst.-Teilenr.: 30 5535 300 000
Bauform: B Standard
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -20 °C
Kabellänge: 3.00 m
Temperaturbereich: -20 - 85 °C
Gesamtpolzahl: 3 + PE
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Schutzart: IP67
Anschluss: Schrauben
Nennspannung: 230 V
Polzahl: 3
Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm²
Typ: 30 5535 300 000
Max. Temperatur: 85 °C
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Standard: Industriestandard
Hersteller-Nr.: 305535300000
EAN: - - - - - - - - -
Anschluss: 3-Leiter
Kabellänge: 1 m

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 15,50*
€ 21,74*
1
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 22,01*
1
€ 6,90*
ab € 10,99*
€ 22,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.